AUGUSAAG HEAVY-DUTY Kõvasulamist hammastega augusaag, mis sobib ka kõige sitkemate ja abrasiivsemate materjalide töötlemiseks Kuni 20 korda pikem kasutusiga võrreldes bimetallist augusaagidega Lõikesügavus kuni 60 mm (sobiva tsentripuuri pikkus on 130 mm) Sobib Terasele, roostevabale terasele, malmile, värvilistele metallidele, puidule, plastile, ehitusplaatidele, poorbetoonile, kõrgsurvelaminaadile jne. NB! Ei sobi puurimiseks koos löögiga Lisatooted Kood Augusae kiirvahetuspadrun + A4 ja A2 adapter 0632 900 000 Tsentripuur kõvasulam (TC) 130mm 0632 700 002 Tsentripuur HSCO 130mm 0632 900 005 A4/A2 kombineeritud adapter 0632 900 003 Mõõt (mm) Kood 19 0632 700 019 20 0632 700 020 22 0632 700 022 25 0632 700 025 27 0632 700 027 30 0632 700 030 32 0632 700 032 35 0632 700 035 38 0632 700 038 40 0632 700 040 43 0632 700 043 44 0632 700 044 46 0632 700 046 48 0632 700 048 51 0632 700 051 54 0632 700 054 57 0632 700 057 60 0632 700 060 64 0632 700 064 68 0632 700 068 70 0632 700 070 73 0632 700 073 76 0632 700 076 79 0632 700 079 83 0632 700 083 86 0632 700 086 92 0632 700 092 102 0632 700 102 111 0632 700 111 114 0632 700 114 Multiplex 20x 110
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=