© AS Würth 08/24 AUGUSAAGIDE LISAVARUSTUS Augusae võll A4 Tsentripuuriga Augusaagidele Ø 14 - 30 mm 1/4” kinnitus Kood 0632 04 1 0632 014 1 (tsentripuur) Kood 0632 02 0632 014 (tsentripuur) 0632 100 110 (kõvasulam tsentripuur) Augusae võll A2 Tsentripuuriga Augusaagidele Ø 32-152 mm Saba Ø 11 mm, 6-nurkne Vedru Lõigatud tüki eemaldamiseks Kood 0632 07 Kood 0632 05 Pikendus A2 võllile 300 mm Augusae võll A2 Tsentripuuriga, augusaagidele Ø 38‒210 mm. Saba 6-nurkne, Ø 9 mm. Väga kiire ja lihtne lõigatud detaili eemaldamine (patent EP0994759). Kood 0632 02 3 0632 014 (tsentripuur) 111
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=