AUGUSAE KIIRVAHETUSPADRUN Universaalne kiirvahetuspadrun augusaagidele läbimõõduga 14–152 mm Kiire, mugav ja turvaline • Spetsiaalsed adapterid muudavad erinevate diameetritega ugusaagide vahetuse väga kiireks ja lihtsaks • Augusae vahetamiseks ei pea kiirvahetuspadrunit puurmasina küljest eemaldama Väga suur täpsus ja kasutusiga Augusae kiirvahetuspadrun ja tema adapterid on tehtud väga täpselt ja 3-tahuline saba istub optimaalselt puurmasina külge -> see kõik vähendab vibratsiooni, üleliigset augusae kulumist ja tekitab väiksemat koormust puurmasina laagritele. Kombineeritud adapter (A4/A2) võimaldab väiksemat mõõtu ava täpselt suuremaks lõigata. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Kogus 3-tahuline kiirvahetuspadrun Ø 14–152 mm 0632 900 000 1 Tsentirpuur HSCO 110 mm pikk – Adapter A4 Ø 14–30 mm – Adapter A2 Ø 32–152 mm – Lisatarvikud Nimetus Kood Kogus Tsentripuur HSCO 110 mm pikk 0632 900 001 1 Adapter A2 Ø 32–152 mm 0632 900 002 3 Kombineeritud adapter A4/A2 0632 900 003 1 Adapter A4 Ø 14–30 mm 0632 900 004 2 112
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=