© AS Würth 08/24 Juhised Järgi kasutusjuhiseid. Käsidrelliga lõikesügavus max. Ø 30 mm, Ø > 30 mm lõikesügavusel töötada puurmasinaga. Kõvasulam augusaega töötamisel kasutada lõikeõli. Järgi soovitavaid pöörete arvu väärtusi. Lõikeõli piisav kasutamine on vältimatu, näit. kood 0893 050 008 Soovitus: alates sae-Ø > 60 mm kasuta võlli Mk2. Pöörete arv = Lõikekiirus x 1000 / Ø (mm) x 3,14 Soovitavad lõikekiirused: St 37: 50 m/min Eriterased: 40 m/min Turvajuhised • Kontrolli, et augusaag on padrunis tugevalt kinni • Aseta saag detaili vastu ainult pöörlevana • Ära painuta saagi • Kasuta vaid käsitsi söötmist • Kasuta töökaitsevahendeid, nagu kaitseprillid ja -kindad Täiendtooted Määrdeaine: Trell: Tööohutus: Lõikeõli 0702 315 1 Kaitseprillid, 0893 050 008 kaitsekindad KÕVASULAM -AUGUSAE PÖÖRETE ARVU SOOVITUSED Ø mm Lõikekiirus m/min 25 30 35 40 45 50 55 60 15 531 637 743 849 955 1062 1168 1274 16 498 597 697 796 896 995 1095 1194 17 468 562 656 749 843 937 1030 1124 18 442 531 619 708 796 885 973 1062 19 419 503 587 670 754 838 922 1006 20 398 478 557 637 717 796 876 955 25 318 382 446 510 573 637 701 764 30 265 318 372 425 478 531 584 637 35 227 273 318 365 409 455 500 546 40 199 239 279 318 358 398 438 478 45 177 212 248 283 318 354 389 425 50 159 191 223 255 287 318 350 382 55 145 174 203 232 260 290 318 347 60 133 159 186 212 239 265 292 318 65 122 147 171 196 220 245 269 294 70 114 136 159 182 205 227 250 273 80 100 119 139 159 179 199 219 239 90 88 106 124 142 159 177 195 212 100 80 96 111 127 143 159 175 191 110 72 87 101 116 130 145 159 174 120 66 80 93 106 119 133 146 159 130 61 73 86 98 110 122 135 147 140 57 68 80 91 102 114 125 136 150 53 64 74 85 96 106 117 127 Pöörete arv p/min Augusaag 113
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=