Max. lõikesügavus 4 mm.(RST 2 mm) Pikk tsentripuur. Kõvasulamhammaste ühtlane CNClihvimine, positiivne nurk ja täpselt planeeritud lõikegeomeetria > kõrge pöörlemistäpsus, ühtlane laastu lõikamine ja pikk kasutusiga. Lõikesügavuse piiramine > kaitseb õnnetuste eest, kaitseb padrunit ja masinat. Vahetatav erikarastatud võll alates Ø 32 mm > kinnitusvõlli vahetus on lihtne, eri mõõtude kasutamine paindlik, võimaldab tera suuremat koormust. Lõikejäägi eemaldusvedru. Kasutuskohad Tööriistaterased, ehitusterased, värvilised metallid, roostevabad terased, asbest, klaaskiud, PVC, tsink, kipsplaat, kerged ehitusplaadid, puu töötlemine. Tasapindade töötlemiseks. Sobib puurmasinatele ja käsidrellidele. Kaasas tsentripuur ja 2,5 mm kuuskantvõti tera vahetuseks. Võll erikarastatud terasest. KÕVASULAM-AUGUSAAG KINNITUSVÕLL KÕVASULAM-AUGUSAELE Ø mm PG Kood 15,2 9 0630 130 152 16,0 - 0630 130 16 18,0 - 0630 130 18 18,6 11 0630 130 186 20,0 - 0630 130 20 20,4 13 0630 130 204 22,0 - 0630 130 22 22,5 16 0630 130 225 23,0 - 0630 130 23 25,0 - 0630 130 25 27,0 - 0630 130 27 28,0 - 0630 130 28 28,3 21 0630 130 283 29,0 - 0630 130 29 30,0 - 0630 130 30 Ø mm PG Kood 32,0 - 0630 130 32 35,0 - 0630 130 35 37,0 29 0630 130 37 40,0 - 0630 130 40 45,0 - 0630 130 45 47,0 36 0630 130 47 50,0 - 0630 130 50 54,0 42 0630 130 54 60,0 48 0630 130 60 68,0 - 0630 130 68 70,0 - 0630 130 70 75,0 - 0630 130 75 80,0 - 0630 130 80 90,0 - 0630 130 90 Mudel Tsentripuur Saele Ø Kood 3-nurk 10mm 0630 130 1 (6x60mm) 32-50 0630 130 3 3-nurk 13mm 51-90 0630 130 4 Mk-2 0630 120 2 (8x80mm) 32-90 0630 120 5 Augusaag 114
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=