© AS Würth 08/24 SMART STEP DEEPCUT AICrN pinnakattega ja SMART STEP algusega astmelised koonuspuurid, võimaldavad teha väga täpseid avasid. Tänu pikemale astmevahele on võimalik puurida paksemaid materjale. Sobib terastele tugevusega kuni 1300 N/mm2, samuti värviliste metallide, malmi, plastide ja puidu puurimiseks AlCrN Antud pinnakatte tugevuseks on 3000 HV ja tänusellele taluvad need koonuspuurid eriti kõrget temperatuuri (kuni 1050 °C) Smart Step Suurepärane tsentreerimine ja lõikekiirus Neli lõikeserva Võimaldavad väga suurt lõikekiirust ning õhuke materjal ei deformeeru nii kergesti 3-tahuline saba Ei libise trelli padrunis Täpne ava suurus Mõõdud on märgitud puuri pinnale Puuri mõõt mm Saba Ø x pikkus mm Kogupikkus mm Kood TiAIN 3,3–10,2 6 x 25 105 0694 459 310 4–12 6 x 25 126,32 0694 459 412 9–19 12 x 25 102 0694 459 919 10–20 10 x 25 110 0694 459 820 Kood Astmete arv Astme kõrgus mm Diameeter mm 0694459310 6 1.5xD 3.3/4.2/5.0/6.8/8.5/10.2 (M4 - M12) 0694459412 9 10 mm 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0 0694459820 7 10 mm 8.0/10.0/12.0/14.0/16.0/18.0/20.0 0694459919 6 10 mm 9.0/11.0/13.0/15.0/17.0/19.0 SMART STEP DEEPCUT komplekt Mõõdud 4–20 mm Kokku 3 tk Kood 0694 459 001 115
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=