FAASI/KRAADI LÕIKAJA Faasimisala Ø Max p/min Terade arv Kuuskant saba Kood 3–19 400 3 1/4" 1952 001 441 15–35 150 5 5/16" 1952 001 442 34–54 60 9 5/16" 1952 001 443 Antud lõikaja sobib ideaalselt torude, keermelatide ja poldi otste töötlemiseks Sobib erinevate materjalide – roostevaba terase, karastatud terase, vase, messingu, puidu, klaaskiu, plastide jne töötlemiseks. KRAADIEEMALDAJA DIN 355 C Puurimisjääkide eemaldamiseks. Saba Ø mm Ø mm Pikkus mm Kood 10 12,4 121 0713 421 510 10 20,5 136 0713 421 58 116
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=