© AS Würth 08/24 HSS E avaga Kõikidele materjalidele. Kruvipeade uputamiseks. Ei jäta jääke, ei vibreeri. VERSENGIPUUR 90O Faasimisala Ø mm Saba Ø mm Pikkus mm Kood 2 - 5 10 6 45 0694 021 02 5 - 10 14 8 48 0694 021 05 10 - 15 21 10 65 0694 021 10 VERSENGIPUUR 3-teraga 90° versengipuurid 1/4" kinnitusega Plastile, värvilistele metallidele ja terastele. d1 d2 Diameeter (d1) Otsa diameeter (d2) Pikkus (l1) Kood Pakend 6,3 mm 1,5 mm 30 mm 0694 025 006 1 8,3 mm 2 mm 31 mm 0694 025 008 1 10,4 mm 2,5 mm 33 mm 0694 025 010 1 12.4 mm 2,8 mm 34 mm 0694 025 012 1 16,5 mm 3,2 mm 37 mm 0694 025 016 1 20,5 mm 3,5 mm 41 mm 0694 025 020 1 Diameeter (d1) Verseng kruvile DIN EN ISO 10642 (varasem DIN 7991) DIN EN ISO 2009, 2010, 7046, 7047 (varasem DIN 963, 964, 965, 966) 6,3 mm M3 M3 8,3 mm M4 – 10,4 mm M5 M4, M5 12,4 mm M6 M6 16,5 mm M8 M8 20,5 mm – M10 117
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=