HSS – tavateraste, malmi ja värviliste metallide töötlemiseks. HSS TiN – tavateraste ja malmi töötlemiseks. HSS TiN-versengipuuri lõikekiirus on kuni 30% suurem ja tera kasutusiga kahe- kuni neljakordne. HSCO TiAlN – 3 asümmeetrilist lõikeserva (EU) ja TiAlN kate annavad täiusliku tulemuse. • Jätab täpse ja ümara ava • Võimaldab suuremaid lõikekiiruseid • Tera kulub oluliselt vähem • Väga madal müratase • Võimaldab töödelda peaaegu kõiki materjale • 3- tahuline saba, ei libise puuri padrunis 3-TERAGA VERSENGIPUURID 90° d1 ∅ mm d3 ∅ mm d2 ∅ mm l1 mm HSS Kood HSS TiN Kood HSCO TiAIN Kood 6,3 1,5 5 45 0694 117 006 0694 020 06 0694 220 006 8,3 2 6 50 0694 117 008 0694 020 08 0694 220 008 10,4 2,5 6 50 0694 117 010 0694 020 10 0694 220 010 12,4 2,8 8 56 0694 117 012 0694 020 12 0694 220 012 16,5 3,2 10 60 0694 117 016 0694 020 16 0694 220 016 20,5 3,5 10 63 0694 117 020 0694 020 20 0694 220 020 25,0 3,8 10 67 0694 117 025 0694 020 25 0694 220 025 31,0 4,2 12 71 0694 117 031 0694 020 31 0694 220 031 Piisavaks jahutamiseks/määrimiseks sobib CUT+COOL Kood 0893 050 008 118
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=