© AS Würth 08/24 VERSENGIPUURIDE KOMPLEKT HSCO 90° TiAlN-pinnakattega versengipuurid Kood 0694 220 001 DIN 335 Kuju C Komplekt sisaldab ∅ Kood 6,3 mm 0694 220 006 8,3 mm 0694 220 008 10,4 mm 0694 220 010 12,4 mm 0694 220 012 16,5 mm 0694 220 016 20,5 mm 0694 220 020 Piisavaks jahutamiseks/määrimiseks sobib CUT+COOL Kood 0893 050 008 119
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=