© AS Würth 06/24 KINNITUSANKUR W-TM Kinnitusankur keskmise- ja suure koormusega kinnitustele Metallkonstruktsioonide, metallprofiilide, nurkade, tugiplaatide, kaabliriiulite, torude kinnitussiinide jne kinnitamiseks. Euroopa Tehniline Heakskiit, ankrut võib kasutada armeeritud või armeerimata betoonis tugevusklassiga vähemalt C20/25 kuni C50/60 vastavalt standardile EN 206:2000-12. Võib kasutada betoonis <C20/25, survet taluvas looduskivis ja kivis (heakskiit ei kehti). Ankrut võib kasutada staatiliste koormuste või peaaegu staatiliste koormuste kinnitamiseks. Euroopa Tehniline Heakskiit kinnitustel pragudeta betooni. W-TM kinnitusankrut võib kasutada ainult kuivades siseruumides. Eelised Lihtsalt paigaldatav. Koheselt koormatav. Paigaldamiseks ei vajata spetsiaaltööriistu. Kinnitatud detaile saab eemaldada ja paigaldada uuesti. Laieneb ühtlaselt kolmes suunas, tänu sellele jaotub jõud ühtlaselt. Tüüp A ankur sobib kasutamiseks koos meeterkeermega poltidega 3). Kindel kinnitus kui järgitakse paigaldusjuhendit. Omadused Tsinkpinnakattega kinnitusankur mõõtudega M6-M12. Tüüp A ja tüüp S ankrutel ETA heakskiit. ETA heakskiit ETA-10/0255, option 7, pragudeta betoonile, tsinkpinnakattega terasest M6-M12, mõõdud vastavad Euroopa Tehnilise Heakskiidu Juhistele (ETAG) metallankru kasutamisest betoonis Lisa C, Meetod A. Ankru mõõdud Nimetus W-TM M6 W-TM M8 W-TM M10 W-TM M12 Keerme mõõt d mm 6 8 10 12 Ankru pikkus l mm 45 51 60 75 Max kinnituspaksus Tüüp A tfix max mm 150 200 250 300 Max kinnituspaksus Tüüp S tfix max mm 10 14 20 25 Poldi pikkus Tüüp A ls mm = ankru pikkus + kinnituspaksus + krohvi/isolatsiooni paksus Poldi pikkus Tüüp S ls mm 55 65 80 100 Poldi pikkus Tüüp O lo mm 55 Võtme mõõt Tüüp S mm 10 13 17 19 Kood Tüüp A 0904 901 850 0904 901 851 0904 901 852 0904 901 853 Kood Tüüp S 0904 901 860 0904 901 861 0904 901 862 0904 901 863 Kood Tüüp H 0904 901 865 Pakend tk 50 50 50 25 Tüüp A Tüüp S Tüüp O Kinnitusankur keskmise- ja suure koormusega kinnitustele, pragudeta betooni Tsinkpinnakattega terasankur. ETA heakskiit ETA-10/0255, option 7, pragudeta betoonile (tüüp A ja tüüp S). 13
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=