Osakeere DIN 931 /ISO4014 10,9 Tsingitud (C1) Ø mm L mm AV Pea kõrgus Kood M8 40 13 5,3 0105 08 40 45 13 5,3 0105 08 45 70 13 5,3 0105 08 70 80 13 5,3 0105 08 80 M10 50 17 7 0105 010 50 80 17 7 0105 010 80 M12 45 19 8 0105 012 45 50 19 8 0105 012 50 100 19 8 0105 012 100 M16 55 24 10 0105 016 55 65 24 10 0105 016 65 100 24 10 0105 016 100 130 24 10 0105 016 130 M20 150 30 12,5 0105 020 150 M24 90 36 15 0105 024 90 100 36 15 0105 024 100 KUUSKANTPEAGA POLT 166
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=