JAHUTUSEGA PADRUN ER25 MK2 Jahutusribidega padrun takistab üleliigse kuumuse ülekandumist puurmasinasse Kõrgekvaliteetsed tsangid, mis kannatavad ka termopuuride poolt tekitatud kuumust Kood 0618 400 001 Tsangi hoidik ER25 Masinapoolne kinnitus MK2 Mõõt Kood 6 mm 0618 410 006 8 mm 0618 410 008 10 mm 0618 410 010 12 mm 0618 410 012 Nimetus Kood Tsangide komplekt 6-12 mm 0618 410 001 TSANGID ER25 Lisatooted Kood Termopuurid CUT 0618 100 800 Termopuurid kraega 0618 200 800 Jahutusega padrun ER25 MK2 0618 400 001 122
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=