© AS Würth 08/24 VALTSIV KEERMETAPP Universaalsed keermetapid, mis on mõeldud nii läbivale kui ka põhjaga avale. Sobivad terastele tugevusega kuni 1400 N/mm2, kuumakindlatele terastele, roostevabadele terasetele (nt V2A, V4A), värvilistele metallidele ja titaanile. NB! • Jälgige puuri mõõtu (valtsivate keermetappidele ettepuuritavad avad on suuremad kui tavalistel keermetappidel) • Pikema eluea tagamiseks tuleks kasutada lõikepastat (emulsiooni kasutamisel peaks õli sisaldus olema vähemalt 8% terase ja 12% roostevaba keermestamisel) • Valtsivad keermetapid vajavad suuremat väändemomenti kui tavalised keeremetapid Saadaval ainult Würth’is Keermetapi eelised • Sirged määrdeaine sooned parandavad oluliselt määrdeaine püsimist kontaktpindadel • Valtsiv keermetapp ei tekita jääke ja keermestatud ühendused on väga vastupidavad Uudne keermetapi saba, mis võimaldab seda kasutada erinevate masinatega Keermetapi sabas on traditsiooniline nelikant kinnitus, lisaks on silindrilist osa töödeldud nii, et see istuks hästi ka tavapadrunisse ja ei hakkaks seal libisema (M4–M12). Keerme tüüp Meeterkeere Töödeldav materjal Kuumakindlad terased, titaani sulamid, roostevaba teras, värvilised metallid Keermestuspaksus ≤ 4xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlus viis TiN Kuju C Keermetapi tolerants ISO 2X (6HX) Kasutusiga ●●●● Täpsus ●●●● Paindlikkus ●●●● Lõikevõime ●●●● Materjali alamrühmad Keerme tüüp x läbimõõt Tõus Pikkus Saba läbi- mõõt Neli- kant Puuri mõõt DIN Kood Pk Roostevaba teras Teras Värvilised metallid Kõrgtugevad terased M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm 2,7 mm 2,8 mm 2174 0658 200 300 1 M4 0,7 mm 56 mm 4,5 mm 3,4 mm 3,7 mm 2174 0658 200 400 1 M5 0,8 mm 63 mm 6 mm 4,9 mm 4,65 mm 2174 0658 200 500 1 M6 1 mm 70 mm 6 mm 4,9 mm 5,55 mm 2174 0658 200 600 1 M8 1,25 mm 80 mm 8 mm 6,2 mm 7,4 mm 2174 0658 200 800 1 M10 1,5 mm 90 mm 10 mm 8 mm 9,3 mm 2174 0658 201 000 1 M12 1,75 mm 100 mm 9 mm 7 mm 11,2 mm 2174 0658 201 200 1 Lisatooted Kood Lõikepasta 0893 050 010 Lõikeõli spray Perfect 0893 050 008 123
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=