HSS DIN 352 Meetristele ISO-keeretele DIN 13 järgi Peenkeere HSS DIN 2181 Sisaldab: Keermetapid HSS DIN 352 meeter ISO-keeretele DIN järgi 1 - 2 - 3 tapid keeretele M3 - M4 - M5 - M6 - M8 - M10 - M12 KEERMETAPP KEERMETAPI KOMPLEKT Keere Ø mm Tõus mm Pikkus mm Keerme pikkus Saba Ø mm Kand mm Puuri mõõt I-tapp Kood II-tapp Kood III-tapp Kood Tapikomplekt (3 tappi) M3 0,5 40 11 3,8 2,7 2,5 0640 1 3 0640 2 3 0640 3 3 0639 3 M4 0,7 45 13 4,5 3,4 3,3 0640 1 4 0640 2 4 0640 3 4 0639 4 M5 0,8 50 16 6,0 4,9 4,2 0640 1 5 0640 2 5 0640 3 5 0639 5 M6 1,0 50 19 6,0 4,9 5,0 0640 1 6 0640 2 6 0640 3 6 0639 6 M7 1,0 50 19 6,0 4,9 6,0 0640 3 7 M8 1,25 56 22 6,0 4,9 6,8 0640 1 8 0640 2 8 0640 3 8 0639 8 M10 1,5 70 24 7,0 5,5 8,5 0640 1 10 0640 2 10 0640 3 10 0639 10 M12 1,75 75 29 9,0 7,0 10,2 0640 1 12 0640 2 12 0640 3 12 0639 12 M14 2,0 80 30 11 9,0 12,6 0640 1 14 0640 2 14 0640 3 14 0639 14 M16 2,0 80 32 12 9,0 14,0 0640 1 16 0640 2 16 0640 3 16 0639 16 M18 2,5 95 40 14 11 0640 1 18 0640 2 18 0640 3 18 0639 18 M20 2,5 95 40 16 12 0640 1 20 0640 2 20 0640 3 20 0639 20 Keerme Ø x tõus mm Pikkus mm Keerme pikkus Saba Ø mm Kand mm Puuri mõõt I-tapp Kood II-tapp Kood 8 x 1 56 12 6 4,9 7,0 0642 18 1 0642 38 1 10 x 1 63 20 7 5,5 9,0 0642 110 1 0642 310 1 10 x 1,25 70 24 7 5,5 8,8 0642 110 125 0642 310 125 12 x 1 70 22 9 7,0 11,0 0642 312 1 12 x 1,25 70 22 9 7,0 10,8 0642 112 125 0642 312 125 12 x 1,5 70 22 9 7,0 10,5 0642 112 15 0642 312 15 14 x 1,25 70 22 11 9,0 12,8 0642 114 125 0642 314 125 14 x 1,5 70 22 11 9,0 12,5 0642 114 15 0642 314 15 16 x 1,5 70 22 12 9,0 14,5 0642 116 15 0642 316 15 18 x 1,5 80 22 14 11,0 16,5 0642 318 15 Kood 0639 000 021 Keermetapp 124
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=