Universaalsed keermetapid põhjaga avale. Sobivad terastele tugevusega kuni 1200 N/mm², kuumakindlatele terastele, titaani sulamitele, roostevabadele terasetele (nt V2A, V4A), värvilistele metallidele ja plastidele. MASINKEERMETAPP HSCO MULTI DIN 371/376 Uudne keermetapi saba, mis võimaldab seda kasutada erinevate masinatega Keermetapi sabas on traditsiooniline nelikant kinnitus, lisaks on silindrilist osa töödeldud nii, et see istuks hästi tavapadrunisse ja ei hakkaks seal libisema (M4– M12). Keermetappe võib kasutada paljude materjalide keermestamiseks Keermetapil on muudetud lõikenurka ja optimeeritud laastusoont nii, et see sobiks erinevate materjalide töötlemiseks. Hea vastupidavus • Kuni kolm korda pikem kasutusiga • Väga hea lõikejääkide eemaldus - lõikejäägid ei kogune laastusoonde Saadaval ainult Würth’is 126
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=