© AS Würth 08/24 Materjali alamrühmad Keerme tüüp x läbimõõt Tõus Pikkus Saba läbi- mõõt Neli- kant Puuri mõõt DIN Kood Pk Roostevaba teras Teras Värvilised metallid Kõrgtugevad terased M2 0,4 mm 45 mm 2,8 mm 2,1 mm 1,6 mm 371 0658 700 200 1 M2,5 0,45 mm 50 mm 2,8 mm 2,1 mm 2,05 mm 371 0658 700 250 1 M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm 2,7 mm 2,5 mm 371 0658 700 300 1 M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm 3,4 mm 3,3 mm 371 0658 700 400 1 M5 0,8 mm 70 mm 6 mm 4,9 mm 4,2 mm 371 0658 700 500 1 M6 1 mm 80 mm 6 mm 4,9 mm 5 mm 371 0658 700 600 1 M8 1,25 mm 90 mm 8 mm 6,2 mm 6,8 mm 371 0658 700 800 1 M10 1,5 mm 100 mm 10 mm 8 mm 8,5 mm 371 0658 701 000 1 M12 1,75 mm 110 mm 9 mm 7 mm 10,2 mm 376 0658 701 200 1 M14 2 mm 110 mm 11 mm 9 mm 12 mm 376 0658 701 400 1 M16 2 mm 110 mm 12 mm 9 mm 14 mm 376 0658 701 600 1 M20 2,5 mm 140 mm 16 mm 12 mm 17,5 mm 376 0658 702 000 1 M24 3 mm 160 mm 18 mm 14,5 mm 21 mm 376 0658 702 400 1 M30 3,5 mm 180 mm 22 mm 18 mm 26,5 mm 376 0658 703 000 1 Keerme tüüp Meeterkeere Töödeldav materjal Kuumakindlad terased, titaani sulamid, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid Keermestuspaksus ≤ 3xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlus viis PVD Kuju B Laastusoone kuju Sirge Keermetapi tolerants ISO 2X (6HX) Kasutusiga ●●●● Täpsus ●●●● Paindlikkus ●●●● Lõikevõime ●●●● Laastu eemaldumine ●●●● MASINKEERMETAPP HSCO MULTI DIN 371/376 127
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=