© AS Würth 06/24 Osakeere DIN 960 8.8 Tsingitud (C1) 10.9 Tsingitud (C1) KUUSKANTPEAGA POLT PEENKEERMEGA Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 10.9 Tsingitud M8x1 30 0063 48 30 M10x1 40 9500 009 691 50 0063 410 50 60 9500 009 692 M12x1,25 40 0062 012 040 50 0063 612 51 60 0060 312 60 M12x 1,5 60 0063 412 60 70 0063 412 70 80 0063 412 80 120 0063 412 120 M14x1,5 30 0067 314 30 ** 35 0063 14 35* 50 0063 414 50 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 10.9 Tsingitud M14x1,5 60 0063 414 60 70 0063 414 70 80 0063 414 80 100 0063 414 100 M16x1,5 70 0063 416 70 80 0063 416 80 100 0063 416 100 120 0063 416 120 M18x1,5 50 9500 009 693 60 0063 418 60 70 0063 418 70 80 0063 418 80 M20x1,5 70 0063 420 70 80 0063 420 80 100 0063 420 100 120 0063 420 120 M24x1,5 100 0063 424 101 *- Raamipolt ** - Täiskeere Täiskeere DIN 961 8.8 Pinnakatteta 10.9 Tsingitud (C1) KUUSKANTPEAGA POLT PEENKEERMEGA Ø mm L mm 8.8 Pinnakatteta 10.9 Tsingitud M8x1 20 0067 408 20 25 0067 408 25 M10x1 20 0067 411 20 25 0067 411 25 30 0067 411 30 40 0067 411 40 M10x1,25 25 0067 210 25 30 0067 211 30 0067 410 30 40 0067 210 40 50 0067 211 50 M12x1,25 25 0067 212 25 30 4186 312 31 35 0067 212 35 40 0067 612 41 45 0067 212 45 M12x1,5 20 0067 412 20 Ø mm L mm 8.8 Pinnakatteta 10.9 Tsingitud M12x1,5 30 0067 212 30 0067 412 30 35 0067 412 35 40 0067 212 40 0067 412 40 45 0067 412 45 50 0067 412 50 M14x1,5 35 0067 414 35 40 0067 414 40 50 0067 414 50 M16x1,5 40 0067 416 40 50 0067 416 50 60 0067 316 60 0067 416 60 M18x1,5 40 0067 418 40 50 0067 418 50 M20x1,5 40 0067 420 40 45 0067 420 45 60 0067 420 60 100 0067 320 100 167
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=