MASINKEERMETAPID HSCO TiAlN+ DIN 371/376 Keerme tüüp Meeterkeere Töödeldav materjal Kuumakindlad terased, tööriistateras, nitreeritud terased, kiirteras, vedruteras, erisulamid, Hardox Keermestuspaksus ≤ 3xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlusviis TiAlN + Kuju B (läbivatele avadele) Laastusoone kuju Sirge Keermetapi tolerants ISO 2X (6HX) Kasutusiga ●●●● Täpsus ●●●● Paindlikkus ● Lõikevõime ●●●● Laastu eemaldumine ●●●● Kvaliteetne TiAlN+ pinnakate • Pinnakatte tugevus on 3000 HV ja tänu sellele taluvad temperatuure kuni 800 ºC • Tänu pinnakattele on väga väike hõõrdumine ja kerge lõikejääkide eemaldumine Stabiilne lõikeserv Spetsiaalne esiosa teritus kergendab lõikamist Materjali alamrühm Keerme tüüp x läbimõõt Tõus Pikkus Saba läbimõõt Nelikant Puuri mõõt DIN Kood Pk Kõrgtugevad terased M3 0,5 mm 56 mm 3,5 mm 2,7 mm 2,5 mm 371 0654 730 300 1 M4 0,7 mm 63 mm 4,5 mm 3,4 mm 3,3 mm 371 0654 730 400 1 M5 0,8 mm 70 mm 6 mm 4,9 mm 4,2 mm 371 0654 730 500 1 M6 1 mm 80 mm 6 mm 4,9 mm 5 mm 371 0654 730 600 1 M8 1,25 mm 90 mm 10 mm 8 mm 6,8 mm 371 0654 730 800 1 M10 1,5 mm 100 mm 10 mm 8 mm 8,5 mm 371 0654 731 000 1 M12 1,75 mm 110 mm 9 mm 7 mm 10,2 mm 376 0654 731 200 1 M14 2 mm 110 mm 11 mm 9 mm 12 mm 376 0654 731 400 1 M16 2 mm 110 mm 12 mm 9 mm 14 mm 376 0654 731 600 1 M20 2,5 mm 140 mm 16 mm 12 mm 17,5 mm 376 0658 732 000 1 Keermetapid äärmiselt tugevatele materjalidele (näiteks Hardox), mille tõmbetugevus on kuni 1400 N/mm². Sobib näiteks veoauto lisaseadmete, ekskavaatori "küünte", lumesahkade, põllumajandustehnika ja kaitsetehnika soomusplaatide keermestamiseks. 130
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=