MASINKEERMETAPP HSCO DIN 376 Universaalne peenema sabaga masinkeermetapp, läbivale avale. Sobivad terastele tugevusega kuni 1000 N/mm2, roostevabadele terastele, värvilistele metallidele ja plastidele. Keerme tüüp Meeterkeere Töödeldav materjal Teras, malm, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid Keermestuspaksus ≤ 3xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlus viis PVD Kuju B Laastusoone kuju Sirge Keermetapi tolerants ISO 2X (6HX) Kasutusiga ●●○○ Täpsus ●●●● Paindlikkus ●●●○ Lõikevõime ●●●○ Laastu eemaldumine ●●●○ Keermetapi geomeetria võimaldab töödelda erinevaid materjale. Lõikejäägid eemalduvad kergelt, samas lõikeõli kleepub hästi keermetapi pinnale. Hea töökindlus ja pikk kasutusiga. NB! Keermestades tuleb kasutatda lõikeõli. Soovituslik pöörete arv ja etteandekiirus on eraldi tabelis. Materjali alamrühmad Keerme tüüp x läbimõõt Tõus mm Pikkus mm Saba läbimõõt mm Nelikant mm Puuri mõõt mm DIN Kood Pk RST Teras Värvilised metallid M3 0,5 56 2,2 1,8 2,5 376 0659 760 300 1 M4 0,7 63 2,8 2,1 3,3 376 0659 760 400 1 M5 0,8 70 3,5 2,7 4,2 376 0659 760 500 1 M6 1 80 4,5 3,4 5 376 0659 760 600 1 M8 1,25 90 6 4,9 6,8 376 0659 760 800 1 M10 1,5 100 7 5,5 8,5 376 0659 761 000 1 132
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=