© AS Würth 08/24 MASINKEERMETAPP HSCO DIN 376 Universaalne peenema sabaga masinkeermetapp, põhjaga avale. Sobivad tearastele tugevusega kuni 1000 N/mm2, roostevabadele terastele, värvilistele metallidele ja plastidele. Keerme tüüp Meeterkeere Töödeldav materjal Teras, malm, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid Keermestuspaksus ≤ 2,5xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlus viis PVD Kuju C Laastusoone kuju 40° Keermetapi tolerants ISO 2X (6HX) Kasutusiga ●●○○ Täpsus ●●●● Paindlikkus ●●●○ Lõikevõime ●●●○ Laastu eemaldumine ●●●○ Keermetapi geomeetria võimaldab töödelda erinevaid materjale. Lõikejäägid eemalduvad kergelt, samas lõikeõli kleepub hästi keermetapi pinnale. Hea töökindlus ja pikk kasutusiga. NB! Keermestades tuleb kasutatda lõikeõli. Soovituslik pöörete arv ja etteandekiirus on eraldi tabelis. Materjali alamrühmad Keerme tüüp x läbimõõt Tõus mm Pikkus mm Saba läbimõõt mm Nelikant mm Puuri mõõt mm DIN Kood Pk RST Teras Värvilised metallid M3 0,5 56 2,2 1,8 2,5 376 0659 860 300 1 M4 0,7 63 2,8 2,1 3,3 376 0659 860 400 1 M5 0,8 70 3,5 2,7 4,2 376 0659 860 500 1 M6 1 80 4,5 3,4 5 376 0659 860 600 1 M8 1,25 90 6 4,9 6,8 376 0659 860 800 1 M10 1,5 100 7 5,5 8,5 376 0659 861 000 1 133
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=