MASINKEERMETAPP HSCO PEENKEERE Universaalne masinkeermetapp peenkeerete lõikamiseks, läbivale avale. Sobivad tearastele tugevusega kuni 1000 N/mm2, roostevabadele terastele, värvilistele metallidele ja plastidele. Keerme tüüp MF Töödeldav materjal Teras, malm, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid Keermestuspaksus ≤ 3xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlus viis PVD Kuju B Laastusoone kuju Sirge Keermetapi tolerants ISO 2X (6HX) Kasutusiga ●●○○ Täpsus ●●●● Paindlikkus ●●●○ Lõikevõime ●●●○ Laastu eemaldumine ●●●○ Keermetapi geomeetria võimaldab töödelda erinevaid materjale. Lõikejäägid eemalduvad kergelt, samas lõikeõli kleepub hästi keermetapi pinnale. Hea töökindlus ja pikk kasutusiga. NB! Keermestades tuleb kasutatda lõikeõli. Soovituslik pöörete arv ja etteandekiirus on eraldi tabelis. Materjali alamrühmad Keerme tüüp x läbimõõt Tõus mm Pikkus mm Saba läbimõõt mm Nelikant mm Puuri mõõt mm DIN Kood Pk RST Teras Värvilised metallid MF8 1 90 6 4,9 7 374 0659 740 810 1 MF10 1 90 7 5,5 9 374 0659 741 010 1 MF10 1,25 100 7 5,5 8,8 374 0659 741 012 1 MF12 1,25 100 9 7 10,8 374 0659 741 212 1 MF12 1,5 100 9 7 10,5 374 0659 741 215 1 MF14 1,5 100 11 9 12,5 374 0659 741 415 1 MF16 1,5 100 12 9 14,5 374 0659 741 615 1 MF18 1,5 110 14 11 16,5 374 0659 741 815 1 MF20 1,5 125 16 12 18,5 374 0659 742 015 1 134
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=