© AS Würth 08/24 MASINKEERMETAPP HSCO PEENKEERE Universaalne masinkeermetapp peenkeerete lõikamiseks, põhjaga avale. Sobivad tearastele tugevusega kuni 1000 N/mm2, roostevabadele terastele, värvilistele metallidele ja plastidele. Keerme tüüp MF Töödeldav materjal Teras, malm, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid Keermestuspaksus ≤ 3xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlus viis PVD Kuju C Laastusoone kuju 40° Keermetapi tolerants ISO 2X (6HX) Kasutusiga ●●○○ Täpsus ●●●● Paindlikkus ●●●○ Lõikevõime ●●●○ Laastu eemaldumine ●●●○ Keermetapi geomeetria võimaldab töödelda erinevaid materjale. Lõikejäägid eemalduvad kergelt, samas lõikeõli kleepub hästi keermetapi pinnale. Hea töökindlus ja pikk kasutusiga. NB! Keermestades tuleb kasutatda lõikeõli. Soovituslik pöörete arv ja etteandekiirus on eraldi tabelis. Materjali alamrühmad Keerme tüüp x läbimõõt Tõus mm Pikkus mm Saba läbimõõt mm Nelikant mm Puuri mõõt mm DIN Kood Pk RST Teras Värvilised metallid MF8 1 90 6 4,9 7 374 0659 840 810 1 MF10 1 90 7 5,5 9 374 0659 841 010 1 MF10 1,25 100 7 5,5 8,8 374 0659 841 012 1 MF12 1,25 100 9 7 10,8 374 0659 841 212 1 MF12 1,5 100 9 7 10,5 374 0659 841 215 1 MF14 1,5 100 11 9 12,5 374 0659 841 415 1 MF16 1,5 100 12 9 14,5 374 0659 841 615 1 MF18 1,5 110 14 11 16,5 374 0659 841 815 1 MF20 1,5 125 16 12 18,5 374 0659 842 015 1 135
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=