Universaalne masinkeermetapp UNC keermete lõikamiseks. Sobivad tearastele tugevusega kuni 1000 N/mm2, roostevabadele terastele, värvilistele metallidele ja plastidele. Keermetapi geomeetria võimaldab töödelda erinevaid materjale. Lõikejäägid eemalduvad kergelt, samas lõikeõli kleepub hästi keermetapi pinnale. Hea töökindlus ja pikk kasutusiga. NB! Keermestades tuleb kasutatada lõikeõli. Soovituslik pöörete arv ja etteandekiirus on eraldi tabelis. Keerme tüüp UNC Töödeldav materjal Teras, malm, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid Keermestuspaksus ≤ 3xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlus viis PVD Kuju B Laastusoone kuju Sirge Keermetapi tolerants 2BX Kasutusiga ●●○○ Täpsus ●●●● Paindlikkus ●●●○ Lõikevõime ●●●○ Laastu eemaldumine ●●●○ Materjali alamrühmad Keerme tüüp x läbimõõt Tõus Pikkus Saba läbimõõt Nelikant Puuri mõõt DIN Kood Pk RST Teras Värvilised metallid UNC4 0,635 mm 56 mm 3,5 mm 2,7 mm 2,35 mm 371 0659 790 285 1 UNC6 0,794 mm 56 mm 4 mm 3 mm 2,85 mm 371 0659 790 351 1 UNC8 0,794 mm 63 mm 4,5 mm 3,4 mm 3,5 mm 371 0659 790 417 1 UNC10 1,058 mm 70 mm 6 mm 4,9 mm 3,9 mm 371 0659 790 443 1 UNC1/4 1,27 mm 80 mm 7 mm 5,5 mm 5,1 mm 371 0659 790 635 1 UNC5/16 1,411 mm 90 mm 8 mm 6,2 mm 6,6 mm 371 0659 790 794 1 UNC3/8 1,587 mm 100 mm 10 mm 8 mm 8 mm 371 0659 790 953 1 UNC7/16 1,814 mm 100 mm 8 mm 6,2 mm 9,4 mm 376 0659 791 111 1 UNC1/2 1,954 mm 110 mm 9 mm 7 mm 10,8 mm 376 0659 791 270 1 UNC5/8 2,309 mm 110 mm 12 mm 9 mm 13,5 mm 376 0659 791 588 1 UNC3/4 2,54mm 125 mm 14 mm 11 mm 16,5 mm 376 0659 791 905 1 MASINKEERMETAPP HSCO UNC 136
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=