© AS Würth 08/24 Keerme tüüp UNF Töödeldav materjal Teras, malm, roostevaba teras, värvilised metallid, plastid Keermestuspaksus ≤ 3xD Kvaliteet ZEBRA-Premium Keermetapi materjal HSCo Pinnatöötlus viis PVD Kuju B Laastusoone kuju Sirge Keermetapi tolerants 2BX Kasutusiga ●●○○ Täpsus ●●●● Paindlikkus ●●●○ Lõikevõime ●●●○ Laastu eemaldumine ●●●○ Universaalne masinkeermetapp UNF keermete lõikamiseks. Sobivad tearastele tugevusega kuni 1000 N/mm2, roostevabadele terastele, värvilistele metallidele ja plastidele. Keermetapi geomeetria võimaldab töödelda erinevaid materjale. Lõikejäägid eemalduvad kergelt, samas lõikeõli kleepub hästi keermetapi pinnale. Hea töökindlus ja pikk kasutusiga. NB! Keermestades tuleb kasutada lõikeõli. Soovituslik pöörete arv ja etteandekiirus on eraldi tabelis. Materjali alamrühmad Keerme tüüp x läbimõõt Tõus Pikkus Saba läbimõõt Nelikant Puuri mõõt DIN Kood Pk RST Teras Värvilised metallid UNF4 0,529 mm 56 mm 3,5 mm 2,7 mm 2,4 mm 371 0659 780 285 1 UNF6 0,635 mm 56 mm 4 mm 3 mm 2,95 mm 371 0659 780 351 1 UNF10 0,794 mm 70 mm 6 mm 4,9 mm 4,1 mm 371 0659 780 483 1 UNF1/4 0,907 mm 80 mm 7 mm 5,5 mm 5,5 mm 371 0659 780 635 1 UNF3/8 1,058 mm 90 mm 7 mm 5,5 mm 8,5 mm 374 0659 780 953 1 UNF5/8 1,058 mm 100 mm 12 mm 9 mm 14,5 mm 374 0659 781 588 1 MASINKEERMETAPP HSCO UNF 137
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=