Kombikeermetapp Puur ja keermetapp samas. Aegasäästev. Teeb ühe tööetapiga ava ja keermestab selle. 25 –30° laastusoon. 2–3 hamba algkalle, kuju C Keermestuspaksus 1,5 x keerme Ø Sinine 0653Meetristele ISO-keeretele DIN 13 järgi, tolerants 6 H. MASINKEERMETAPP HSS-E Keere Ø mm Tõus mm Puur Ø d1mm Saba Ø d2 mm Pikkus L mm Keerme pikkus L1 mm Puuri pikkus L2 mm Nelikant mm Kood 3 0,5 2,55 3,5 62 12,5 9 2,7 0653 953 4 0,7 3,36 4,5 66 16,0 10 3,4 0653 954 5 0,8 4,26 6,0 75,5 18,0 12,5 4,9 0653 955 6 1,0 5,05 6,0 91 20,0 14 4,9 0653 956 8 1,25 6,80 6,0 93 12,0 20 4,9 0653 958 10 1,5 8,55 7,0 99 14,0 22 5,5 0653 951 0 12 1,75 10,3 9,0 106 16,0 25 7,0 0653 951 2 DIN 5156 Silindriline torukeere Põhjaga avadele max 2,5 x Ø HSSE Koobaltkiirteras 40° tõusuga sooned Keermetappide tolerants ISO 2 (6H) Kasutamine: seostamata teras 1000 N/mm2 MASINKEERMETAPP d1 P/Gg/1´ L1 mm L2 mm d2 mm Nelikant Ava Ø mm Kood G1/8 28 90 16 7 5,5 8,80 1970 009 485 G1/4 19 100 22 11 9,0 11,80 1970 009 486 G3/8 19 100 22 12 9,0 15,25 1970 009 487 G1/2 14 125 24 16 12,0 19,00 1970 009 480 G5/8 14 125 24 18 14,5 21,00 1970 009 481 G3/4 14 140 28 20 16,0 24,50 1970 009 482 G1 11 160 25 20 30,0 75,00 1970 009 491 G1-1/4 11 170 32 24 39,00 25,00 1970 060 935 138
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=