© AS Würth 08/24 Piisavaks jahutamiseks/määrimiseks sobib CUT+COOL Kood 0893 050 008 KOMBI-3 KEERMEPUUR HSS SMART STEP Puurimine, keermestamine, uputus ning jääkide eemaldamine ühe tööetapiga. Säästab aega ja kulutusi SMART STEP puur tagab täpse ava ja puurimise ajal ei kaldu tera tsentrist kõrvale, seda isegi kumerate pindade puhul Juhised • Keermepuurid sobivad terasele (mille tõmbetugevus on kuni 600 N/mm2), värvilistele metallidele ja plastidele, mille materjalipaksus on kuni 1 x D (M6 – 6mm materjal) • Lõikeõli pikendab oluliselt keermepuuri tööiga Detaili puurimine ja keermestamine peab toimuma võimalikult otse, vastasel juhul võib keermepuur puruneda • Enne keermestamist vähendage oluliselt pöörlemiskiirust Materjali alamrühmad Keerme tüüp Tõus Pikkus Kood Teras Värvilised metallid M3 0,5 mm 37 mm 0653 930 300 M4 0,7 mm 40 mm 0653 930 400 M5 0,8 mm 43 mm 0653 930 500 M6 1,0 mm 46 mm 0653 930 600 M8 1,25 mm 54 mm 0653 930 800 M10 1,5 mm 64 mm 0653 931 000 M12 1,75 mm 72 mm 0653 931 200 Kombi-3 keermepuuride komplekt M3-M10 Kood 0653 930 007 139
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=