KUUSKANTPEAGA POLT, TOLLMÕÕDUD 8.8 Tsingitud UNF 8.8 Tsingitud UNC Ø " 1/4 5/16 3/8 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 1 AV " 7/16 1/2 9/16 5/8 3/4 13/16 15/16 1 1/8 1 1/2 AV mm 11,1 12,7 14,3 15,9 19 20,6 23,8 28,6 38,1 e mm 12,8 14,7 16,5 18,3 22 23,8 27,5 33 44 k mm 4 5,2 6 731 7,9 9,1 9,9 11,9 15,5 keermeid/" UNF 28 24 24 20 20 18 18 16 keermeid"/UNC 20 18 16 14 13 12 11 10 8 keerme pikkus mm UNF 19 22 25 28 32 35 38 44 keerme pikkus<152 UNC 19 22 25 28 32 35 38 44 57 keerme pikkus >152 UNC 25 28 32 38 44 51 64 Ø mm L" L mm 8.8 Tsingitud UNF 8.8 Tsingitud UNC 1/4 1/2 13 0071 14 12 0072 14 12 5/8 16 0071 14 58 0072 14 58 3/4 19 0071 14 34 0072 14 34 1 25 0071 14 1 0072 14 1 1 1/4 32 0071 14 114 0072 14 114 1 1/2 38 0071 14 112 0072 14 112 1 3/4 45 0072 14 134 2 51 0072 14 2 2 1/2 64 0072 14 212 2 3/4 70 0072 14 234 5/16 1/2 13 0072 516 12 5/8 16 0071 516 58 0072 516 58 3/4 19 0071 516 34 0072 516 34 1 25 0071 516 1 0072 516 1 1 1/4 32 0071 516 114 0072 516 114 1 1/2 38 0071 516 112 0072 516 112 1 3/4 45 0072 516 134 2 51 0071 516 2 0072 516 2 2 1/4 57 0071 516 214 2 1/2 64 0072 516 212 4 102 0072 516 4 3/8 3/4 19 0071 38 34 0072 38 34 1 25 0071 38 1 0072 38 1 1 1/4 32 0071 38 114 0072 38 114 35 2071 38 138 * 1 1/2 38 0071 38 112 0072 38 112 1 3/4 45 0071 38 134 0072 38 134 2 51 0071 38 2 0072 38 2 2 1/4 57 0072 38 214 2 1/2 64 0071 38 212 2 3/4 70 0072 38 234 3 76 0072 38 3 Ø mm L" L mm 8.8 Tsingitud UNF 8.8 Tsingitud UNC 3/8 3 1/2 89 0072 38 312 4 102 0072 38 4 5 127 0072 38 5 7/16 1 25 0071 716 1 0072 716 1 1 1/4 32 0071 716 114 0072 716 114 35 2071 716 138 * 1 1/2 38 0071 716 112 0072 716 112 1 3/4 45 0072 716 134 2 51 0071 716 2 0072 716 2 2 1/4 57 0072 716 214 2 1/2 64 0072 716 212 3 76 0071 716 3 1/2 1 25 0071 12 1 0072 12 1 1 1/4 32 0071 12 114 0072 12 114 1 1/2 38 0071 12 112 0072 12 112 1 3/4 45 0071 12 134 0072 12 134 2 51 0071 12 2 0072 12 2 2 1/2 64 0071 12 212 0072 12 212 3 76 0071 12 3 3 1/2 89 0071 12 312 0072 12 312 4 102 0072 12 4 5 127 0072 12 5 9/16 1 1/2 38 0072 916 112 2 51 0071 916 2 0072 916 2 5/8 1 1/4 32 0072 58 114 1 1/2 38 0071 58 112 0072 58 112 2 51 0071 58 2 0072 58 2 2 1/4 57 0071 58 214 2 1/2 64 0071 58 212 0072 58 212 3 76 0071 58 3 0072 58 3 3 1/2 89 0071 58 312 0072 58 312 *- 12.9 pinnakatteta 168
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=