Väikest adapterit on võimalik liita erinevate tööriistadega. KEERMETAPI ADAPTER Keermetappidele Nelikant mm Pikkus mm Kinnitus / Kood M3 - M8 2,4 - 5,5 36 13mm / 1/4" 0715 42 001 M5 - M12 4,5 - 8,0 40 13mm / 1/4" 0715 42 002 Pikendus sobib nii keermetappidele kui ka hõõritsatele. Nelikant on karastatud ja vastab DIN 10 standardile. PIKENDUS DIN 377 Nelikant mm Pikkus mm Kood 3,4 95 0658 34 4,9 110 0658 49 5,5 115 0658 55 6,2 120 0658 62 7,0 125 0658 7 8,0 125 1970 010 175 9,0 135 0658 9 Keermetapp Keermetapp 140
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=