© AS Würth 08/24 Keermelõikurid HSS ISO-keeretele DIN 223 Keermelõikurid HSS ISO Peenkeeretele DIN 223 KEERMELÕIKUR Keere Tõus mm Välis Ø mm Kõrgus mm Kood M8x1 1,0 25 9 0652 8 1 M10x1 1,0 30 11 0652 10 1 M10x1,25 1,25 30 11 0652 10 125 M12x1,25 1,25 38 10 0652 12 125 M12x1,5 1,5 38 10 0652 12 15 M14x1,5 1,5 38 14 0652 14 15 M16x1,5 1,5 55 22 0652 16 15 Keere Tõus mm Välis Ø mm Kõrgus mm Kood M3 0,5 20 5 0652 3 M4 0,7 20 5 0652 4 M5 0,8 20 7 0652 5 M6 1,0 20 7 0652 6 M8 1,25 25 9 0652 8 M10 1,5 30 11 0652 10 M12 1,75 38 14 0652 12 M14 2,0 38 14 0652 14 M16 2,0 45 18 0652 16 M18 2,5 45 18 0652 18 M20 2,5 45 18 0652 20 M22 2,5 55 22 0652 22 M24 3,0 55 22 0652 24 Sobib keermestamiseks tugevusega kuni 700 N/mm2. 141
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=