HSSE lõikur sobib terase, roostevaba terase, värvilistele metallidele ja erinevate sulamite keermestamiseks tugevusga kuni 1300 N/mm2. KEERMELÕIKUR HSSE Keere Tõus mm Välis Ø mm Kõrgus mm Kood M3 0,5 20 5 1970 009 738 M4 0,7 20 5 1970 009 739 M5 0,8 20 7 1970 009 740 M6 1,0 20 7 1970 009 741 M8 1,25 25 9 1970 009 742 M10 1,5 30 11 1970 009 743 M12 1,75 38 14 1970 009 744 M14 2,0 38 14 1970 009 745 M16 2,0 45 18 1970 009 746 M20 2,5 45 18 1970 009 747 Keere Tõus mm Välis Ø mm Kõrgus mm Kood MF8 1,0 25 9 1970 009 877 MF10 1,0 30 11 1970 009 878 MF12 1,0 38 10 1970 009 879 MF12 1,5 38 10 1970 009 880 MF14 1,5 38 10 1970 009 881 MF16 1,5 45 14 1970 009 882 MF18 1,5 45 14 1970 009 883 MF20 1,5 45 14 1970 009 884 MF22 1,5 55 16 1970 009 874 MF24 1,5 55 16 1970 009 875 MF30 1,5 65 18 1970 009 876 Keere Keermete arv 1" Välis Ø mm Kõrgus mm Kood G 1/8" 28 30 11 1970 009 948 G 1/4" 19 38 10 1970 009 949 G 3/8" 19 45 14 1970 009 950 G 1/2" 14 45 14 1970 009 951 G 3/4" 14 55 16 1970 009 952 G 1" 11 65 18 1970 009 953 Peenkeermetele DIN 223 Tolerants 6 g Torukeermetele DIN 5158 Tolerants A Meeterkeermetele DIN 223 Tolerants 6 g 142
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=