© AS Würth 08/24 Universaalseks materjalide keermestamiseks tugevusga kuni 700 N/mm2. KEERMELÕIKUR HSS UNC UNC Tolerants 2A Keere Keermete arv 1" Välis Ø mm Kõrgus mm Kood UNC 2" 56 16 5 1970 009 885 UNC 4" 40 16 5 1970 009 886 UNC 6" 32 20 7 1970 009 887 UNC 8" 32 20 7 1970 009 888 UNC 10" 24 20 7 1970 009 889 UNC 1/4" 20 20 7 1970 009 890 UNC 5/16" 18 25 9 1970 009 891 UNC 3/8" 16 30 11 1970 009 892 UNC 7/16" 14 30 11 1970 009 893 UNC 1/2" 13 38 14 1970 009 894 UNC 9/16" 12 38 14 1970 009 895 UNC 5/8" 11 45 18 1970 009 896 UNC 3/4" 10 45 18 1970 009 897 UNC 1" 8 55 22 1970 009 898 KEERMELÕIKURI HOIDIK EN 22568 Mõõt Mõõdud mm Lõikuritele Kood 1 20 x 5 M3–4 0659 800 100 2 20 x 7 M5–6 0659 800 200 3 25 x 9 M7–9 0659 800 300 4 30 x 11 M10–11 0659 800 400 5b 38 x 14 M12–14 0659 800 500 6b 45 x 18 M16–20 0659 800 600 7b 55 x 22 M22–24 0659 800 700 11* 65 x 18 M26–36 1970 019 339 11* - tavamudel 143
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=