KEERMEPARANDUSHÜLSS Töö käik: puuri ava ja keera parandushülss avasse poldi abil. Hülss keermestab ava ise Sisekeere Väliskeere x tõus Puur Ø mm Pikkus mm Kood M3 5 x 0,5 4,6–4,8 6 0660 301 030 M4 6,5 x 0,75 5,9–6,2 8 0660 301 040 M5 8 x 1 7,2–7,6 10 0660 301 050 M6 10 x 1,5 8,7–9,4 14 0660 301 060 M6 9 x 1 8,2–8,6 12 0660 301 061 M8 12 x 1,5 10,7–11,4 15 0660 301 080 M10 14 x 1,5 12,7–13,4 18 0660 301 100 M12 16 x 1,5 14,7–15,4 22 0660 301 120 M14 18 x 1,5 16,7–17,4 24 0660 301 140 M16 20 x 1,5 18,7–19,4 22 0660 301 160 M20 26 x 1,5 24,7–25,4 27 0660 301 200 M24 30 x 1,5 29,2–29,4 30 0660 301 240 PAIGALDUSTÖÖRIIST KEERMEPARANDUSHÜLSILE Sobivad paigaldamiseks pehmetesse materjalidesse nagu alumiinium, malm, plastid, lehtpuit jne Hülsid on tsingitud ja ei sisalda kroomi (VI) Sisekeere Pikkus Kood M4 48 mm 4625 000 187 M5 57 mm 4625 000 188 M6 62 mm 4625 000 189 M8 72 mm 4625 000 191 M10 82 mm 4625 000 193 M12 92 mm 4625 000 196 Vastukeermega Poltidele M3–M18 VÄLJATÕMBAMISTAPI KOMPLEKT Kood 0695 684 353 Nr Poldi mõõt Tapi pikkus mm Puur ∅ mm 1 M3 - M6 1/8 - 1/4" 50 1,8 2 M6 - M8 1/4 - 5/16" 57 2,6 3 M8 - M11 5/16 - 7/16" 64 3,7 4 M11 - M14 7/16 - 9/16" 71 5,5 5 M14 - M18 9/16 - 3/4" 78 7,0 Väljatõmbamistapp 146
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=