© AS Würth 08/24 MURDUNUD POLDI EEMALDUSKOMPLEKT Kood 0690 14 Juht hülss B Kood Juht hülsi Ø mm Puuri mõõt mm Ülepuurimise mõõt Puur ∅ mm Puuri Kood Torn C Mutter D Torn ja mutter Kood Komp. B1–B5 0690 141 801 6 3,2 – 3,2 0625 32 3,2 10 0690 141 1 8 3,2 – 3,2 0625 32 3,2 10 0690 141 1 9 3,2 4,8 4,8 0625 48 4,8 11 0690 141 2 10 3,2 4,8 4,8 0625 48 4,8 11 0690 141 2 10 4,8 6,4 6,4 0625 64 6,4 13 0690 141 3 Komp. B6–B10 0690 141 802 11 4,8 6,4 6,4 0625 64 6,4 13 0690 141 3 12 4,8 8 8 0625 80 8 14 0690 141 4 13 4,8 8,7 8,7 0625 87 8,7 17 0690 141 5 13 6,4 8,7 8,7 0625 87 8,7 17 0690 141 5 14 6,4 8,7 8,7 0625 87 8,7 17 0690 141 5 • Poltidele M6 -M16 • 25-osaline komplekt, mis sisaldab ka puure • Torn ei suru väljakeeratavat detaili nii laiali nagu üldlevinud vastukeermega tapid Kasutamine: Juhul kui polt puruneb avas, kasuta sobivat juhthülssi (B). Puuri kõigepealt läbi juhthülsi ja siis vastavalt tabelis olevale ülepuurimise mõõdule. Juhul kui polt puruneb väljaspool ava, kasuta sobivat juhthülssi (B). Puuri kõigepealt läbi juhthülsi ja siis vastavalt tabelis olevale ülepuurimise mõõdule. Juhul kui polt on murdunud otse pinnapealt, puurige keskele sobiv auk. Koputage sobiv torn (C) avasse. Lükake mutter (D) nii sügavale kui võimalik ja keerake murdunud polt välja. Väljakeeramisel ärge painutage torni. Murdunud polt 147
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=