KEERMEPARANDUSKOMPLEKT MEETERKEERETELE Time-sert sobib alumiiniumile, terasele ja malmidele. Parandushülss on õhukeseseinaline, aga talub suurt koormust. Hülssidega saab parandada kõiki tavalisi ja peeneid meeter ISO-keermeid. Time-Sert komplekt M5 - M12 keeretele Sisaldab: 50 hülssi+tööriistad M5, M6, M8, M10, M12 Time-Sert komplekt M6–M10 keeretele Sisaldab: 30 hülssi+tööriistad M6, M8, M10 Kood 5964 096 171 Kood 0964 961 6 Mõõt Puur A Frees B Keermetapp C Hülsipaigaldaja D Käepide M5 0661 508 0 0661 508 2 0661 508 1 0661 508 3 M6 0661 610 0661 612 0661 611 0661 613 M8 0661 812 50 0661 812 0661 812 51 0661 812 53 M10 0661 101 50 0661 102 0661 101 51 0661 101 53 M12 0661 121 750 0661 121 752 0661 121 751 0661 121 753 M14 x 1,25 0661 014 251 0661 014 250 0661 014 252 0661 014 253 Hülsid Keere Tõus Hülsi pikkus Kood Komplektis M5-M12 Komplektis M6-M10 M5 0,8 7,6 0663 5 76 5 M5 0,8 10,0 0663 5 100 5 M6 1,0 9,4 0663 6 94 5 5 M6 1,0 9,4 0663 06 94* M6 1,0 12,0 0663 6 120 5 5 M8 1,25 11,7 0663 812 511 5 5 M8 1,25 11,7 0663 081 211* M8 1,25 16,2 0663 812 516 5 5 M10 1,5 14,0 0663 101 514 5 5 M10 1,5 14,0 0663 011 514* M10 1,5 20,0 0663 101 520 5 5 M12 1,75 16,2 0663 121 751 5 M12 1,75 24,0 0663 121 752 5 *- RST A B C D 148
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=