© AS Würth 08/24 KEERMEPARANDUSKOMPLEKTID Hülsid, peenkeere Keere Tõus Hülsi pikkus Kood M8 1,0 11,7 0663 8 117 M10 1,0 15,0 0663 10 150 M10 1,25 15,0 0663 101 251 M10 1,25 20,0 0663 101 252 M12 1,25 9,0 0662 121 250 M12 1,25 15,0 0662 121 251 M12 1,5 16,3 0663 121 516 M12 1,5 24 0663 121 524 M14 1,25 7,0 0662 141 250 M14 1,25 8,0 0662 141 251 M14 1,25 9,4 0662 141 252 M14 1,25 11 0662 141 253 M14 1,25 15 0662 141 254 Mõõt x tõus Kood M5 x 0,8 0661 5 M6 x 1 0661 6 M8 x 1,25 0661 812 5 M10 x 1,5 0661 101 5 M12 x 1,75 0661 121 75 Mõõt Kood M8 x 1 0661 8 M10 x1 0661 10 M10 x 1,25 0661 101 25 M12 x 1,25 0661 012 125 M12 x 1,5 0661 121 5 M14 x 1,25 0661 014 125 (ei sisalda hülsse) Keermeparandustööriistad tavakeermed Komplektiga kaasas 10 hülssi Keermeparandustööriistad peenkeermed Komplektiga kaasas 10 hülssi Mõõt Puur A Frees B Keermetapp C Hülsipaigaldaja D Käepide M8 x 1 0661 810 0661 812 0661 811 0661 813 M10 x 1 0661 101 0 0661 102 0661 101 0661 103 M10 x 1,25 0661 101 250 0661 102 0661 101 251 0661 102 53 M12 x 1,25 0661 012 151 0661 012 150 0661 012 152 M12 x 1,5 0661 121 50 0661 121 52 0661 121 51 0661 121 53 M14 x 1,25 0661 014 251 0661 014 250 0661 014 252 0661 014 253 A B C D 149
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=