© AS Würth 08/24 E B A D C KEERMEPARANDUSKOMPLEKT M14 x 1,5 Kood 0661 141 5 Õlivanni tühjendusava keermete parandamiseks Time-Sert parandushülss ei eemaldu kuna hülsi viimane seespoolne keere on valmistamisel jäetud poolikuks. Hülsi paigaldamisel valtsitakse keere õigesse mõõtu ja nii lukustubki hülss paika. Komplekt sisaldab Nimetus Kood Pk A Puur 0661 141 51 1 B Frees 0661 141 52 1 C Juhthülss 0661 141 55 1 D Keermetapp 0661 141 53 1 E Hülsipaigaldaja 0661 141 54 1 14 x 1,5 x 12,8 0663 141 512 5 14 x 1,5 x 9,3 0663 141 593 5 14 x 1,5 x 6,5 0663 141 565 5 14 x 1,5 x 16,0 0663 141 516 5 14 x 1,5 x 26,0 0663 141 526 5 Komplekt sisaldab Nimetus Kood Pk A Puur 0661 121 50 1 B Frees 0661 121 52 1 C Juhthülss 0661 121 54 1 D Keermetapp 0661 121 51 1 E Hülsipaigaldaja 0661 121 53 1 12 x 1,5 x 6,7 0663 121 567 5 12 x 1,5 x 9,3 0663 121 593 5 M12 x 1,5 Kood 0661 121 501 151
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=