© AS Würth 08/24 HSS LÜHIKE MASINKEERMETAPP • Nii läbivale kui ka põhjaga avale • Sobib nii käsitsi kui ka masinaga keermestamiseks W.TEC® keermeparandus- vedrudele ettekeermestamiseks Materjal HSS-G Kuju D Keermetapi tolerants 6H Sobib W.TEC vedrule Keerme läbimõõt Keerme pikkus Puuri mõõt Alguskalde pikkus Pikkus Nelikandi laius Kood Kogus M2 2,52 mm 9,5 mm 2,1 mm 1,2 mm 44,5 mm 2,24 mm 4625 000 001 1 M3 3,65 mm 16,5 mm 3,2 mm 1,5 mm 53 mm 2,7 mm 4625 000 003 1 M3,5 4,28 mm 13 mm 3,7 mm 1,8 mm 53 mm 3,55 mm 4625 000 004 1 M4 4,91 mm 22 mm 4,2 mm 2,1 mm 63 mm 4 mm 4625 000 005 1 M5 6,04 mm 25 mm 5,3 mm 2,4 mm 68 mm 5 mm 4625 000 006 1 M6 7,3 mm 28 mm 6,3 mm 3 mm 72 mm 6 mm 4625 000 008 1 M8 9,62 mm 32 mm 8,3 mm 3,75 mm 77 mm 7,2 mm 4625 000 012 1 M10 11,95 mm 42 mm 10,4 mm 4,5 mm 85 mm 7 mm 4625 000 017 1 M12 14,27 mm 42 mm 12,4 mm 5,25 mm 91,5 mm 8 mm 4625 000 024 1 M12x1,5 13,95 mm 42 mm 12,4 mm 4,5 mm 91 mm 8 mm 4625 000 023 1 M13x1,25 14,62 mm 32 mm 13,4 mm 3,75 mm 102 mm 11,2 mm 4625 000 025 1 M14 16,6 mm 32 mm 14,5 mm 6 mm 102 mm 10 mm 4625 000 031 1 M16 18,6 mm 37 mm 16,5 mm 6 mm 112 mm 11,2 mm 4625 000 035 1 M20 23,25 mm 38 mm 20,5 mm 7,5 mm 118 mm 12,5 mm 4625 000 041 1 M20x1,5 21,95 mm 33 mm 20,5 mm 4,5 mm 113 mm 12,5 mm 4625 000 039 1 M22x1,5 23,95 mm 35 mm 22,5 mm 4,5 mm 120 mm 14 mm 4625 000 042 1 M24x1,5 262 mm 35 mm 24,5 mm 4,5 mm 120 mm 14 mm 1970 621 069 1 155
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=