© AS Würth 08/24 Komplekti kood Nimetus Kood Kogus M10 4627 990 10 W.TEC vedru M10x15 mm 4627 10 15 10 W.TEC vedru M10x20 mm 4627 10 20 5 W.TEC vedru M10x25 mm 4627 10 25 5 W.TEC vedru keermetapp 4625 000 017 1 W.TEC paigaldustööriist 4625 000 132 1 W.TEC torn 4625 000 211 1 M12 4627 990 12 W.TEC vedru M12x18 mm 4627 12 18 5 W.TEC vedru M12x24 mm 4627 12 24 5 W.TEC vedru M12x30 mm 4627 12 30 5 W.TEC vedru keermetapp 4625 000 024 1 W.TEC paigaldustööriist 4625 000 138 1 W.TEC torn 4625 000 212 1 M16 4627 990 16 W.TEC vedru M16x24 mm 4627 16 24 10 W.TEC vedru keermetapp 4625 000 035 1 W.TEC paigaldustööriist 4625 000 144 1 W.TEC® FREE RUNNING KEERMEPARANDUSVEDRUDE KOMPLEKTID 157
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=