Würth kataloog

W-TEC® vedrude sissekeeramiseks Pikkus 100 mm Materjal Teras Tööriista saba kuju Nelikant W-TEC® SÜGAVUSPIIRAJAGA PAIGALDUSTÖÖRIIST Sobib keermeparandusvedrudele Kood Kogus M3, M3,5 4625 000 120 1 M4 4625 000 122 1 M5 4625 000 123 1 M6 4625 000 124 1 M8, M9 4625 000 127 1 M10, M11 4625 000 132 1 M12, M13 4625 000 138 1 M14, M15, M16 4625 000 144 1 W.TEC® VEDRU PAIGALDAJA Materjal Teras Kinnitus 1/4” kuuskant W.TEC keermevedrudele Pikkus Kood M4 48 mm 4625 000 187 M5 57 mm 4625 000 188 M6 62 mm 4625 000 189 M8 72 mm 4625 000 191 M10 82 mm 4625 000 193 M12 92 mm 4625 000 196 158

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=