© AS Würth 08/24 PÖÖRLEVAD VIILID PÖÖRETE ARVU SOOVITUSED KÕVASULAMVIILIDELE Kõvasulamosa Ø mm Valumalm, tööriistateras, terase keevitusõmblused, pronks, messing, alumiinium p/min Roostevabad terased ja värvilised metallid p/min 2,40 40 000 60 000 3,00 35 000 53 000 4,76 25 000 38 000 6,00 22 000 33 000 7,94 20 000 30 000 9,53 18 000 27 000 12,70 16 000 24 000 15,88 15 000 23 000 19,05 14 000 21 000 25,40 12 000 18 000 DIN 8032/8033 risthammastus MX hammastus (sarnane DIN8032/8033) ALU hammastus alumiiniumile Saba Ø 6 mm ja Ø 3mm Kõvasulamtööriist Annab ühtlase pinna ja eemaldab laastusid tõhusalt. Järeltöötlusvajadus väheneb. Mitmekordne kasutusiga võrreldes tavaliste tööriistamaterjalidega. Säästab aega, sobib kõvade materjalide freesimiseks. Risthammastus Hamba kuju sobib roostevabale ja eriti tugevatele terastele, hallmalmile, keevisõmblustele, kõvadele plastidele ning niklile ja titaanile. MX hammastus Hamba kuju sobib roostevabale terasele ja terastele alla 60HRC, hallmalmile, keevisõmblustele, kõvadele plastidele, karastatud terasele. Speed Eriti agressiivne materjali eemaldus ja tänu pinnakattele on kasutusiga oluliselt pikem. Hamba kuju sobib roostevabale terasele ja terastele kuni 60HRC, hallmalmile, keevisõmblustele, kõvadele plastidele, karastatud terasele. ALU hammastus Harv hammastus alumiiniumile. Pöörlev viil 159
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=