Silinderpea DIN 912 ISO 4762 8.8 Tsingitud (C1) 12.9 Pinnakatteta Happekindel A4-70 (C4) *– Happekindel A4-80 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M2 5 0084 2 5 6 0084 2 6 8 0084 2 8 0083 2 8 10 0084 2 10 0083 2 10 30 0084 2 30 M2,5 6 0083 25 6 8 0083 25 8 10 0083 25 10 12 0083 25 12 16 0084 25 16 20 0083 25 20 M3 6 0084 3 6 0083 3 6 0097 3 6 8 0084 3 8 0083 3 8 10 0084 3 10 0083 3 10 0097 3 10 12 0084 3 12 0083 3 12 0097 3 12 0097 03 12* 14 0084 3 14 16 0084 3 16 0083 3 16 0097 3 16 20 0084 3 20 0083 3 20 0097 3 20 25 0084 3 25 30 0084 3 30 0083 3 30 35 0084 3 35 40 0083 3 40 45 0084 3 45 50 0084 3 50 M4 5 0084 4 5 6 0084 4 6 0083 4 6 0097 4 6 8 0084 4 8 0083 4 8 0097 4 8 10 0084 4 10 0083 4 10 0097 4 10 12 0084 4 12 0083 4 12 0097 4 12 14 0084 4 14 16 0084 4 16 0083 4 16 0097 4 16 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M4 20 0084 4 20 0083 4 20 0097 4 20 25 0084 4 25 0083 4 25 0097 4 25 30 0084 4 30 0083 4 30 0097 4 30 35 0084 4 35 0083 4 35 0097 4 35 40 0084 4 40 0083 4 40 0097 4 40 45 0083 4 45 50 0084 4 50 0083 4 50 60 0083 4 60 70 0084 4 70 M5 6 0084 5 6 0083 5 6 8 0084 5 8 0083 5 8 0097 5 8 10 0084 5 10 0083 5 10 0097 5 10 12 0084 5 12 0083 5 12 0097 5 12 14 0084 5 14 16 0084 5 16 0083 5 16 0097 5 16 18 0083 5 18 20 0084 5 20 0083 5 20 0097 5 20 25 0084 5 25 0083 5 25 0097 5 25 30 0084 5 30 0083 5 30 0097 5 30 30 0084 75 30 * 35 0084 5 35 0083 5 35 40 0084 5 40 0083 5 40 0097 5 40 40 0084 75 40 * 45 0084 5 45 0083 5 45 50 0084 5 50 0083 5 50 0097 5 50 55 0084 5 55 0083 5 55 60 0084 5 60 0083 5 60 0097 5 60 65 0097 5 65 70 0084 5 70 0083 5 70 75 0083 5 75 80 0084 5 80 0083 5 80 90 0083 5 90 100 0083 5 100 110 0083 5 110 140 0083 5 140 150 0084 5 150 SISEKUUSKANTPOLT Ø mm M2,5 M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M14 M16 M18 M20 M22 M24 M30 AV 2 2,53 4 5 6 8 1012141417171822 Keermetõus 0,45 0,5 0,7 0,8 1 1,25 1,5 1,75 2 2 2,5 2,5 2,5 3 3,5 D mm 4,5 5,5 7 8,5 10 13 16 18 21 24 27 30 33 36 45 K mm 2,53 4 5 6 8 101214161820222430 b mm 17 18 20 22 24 28 32 36 40 44 48 52 56 60 72 t mm 1,32 2,53 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15,5 * – A4-80 170
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=