Würth kataloog

Tänu vaskpinnakattele on hülssidel eriti hea temperatuurijuhtivus. Hülsid sobivad ja kinnituvad põhimaterjaliga tugevalt ja täiesti gaasitihedalt. Time-Sert parandushülss ei eemaldu kuna hülsi alumise osa viimane seespoolne keere on valmistamisel jäetud poolikuks. Hülsi paigaldamisel valtsitakse keere õigesse mõõtu. Samas hülss lukustub ja tihendub kohale. Seibtihendiga süüteküünaldele, lühike mudel. Komplektis 70 hülssi. Hülsid KEERMEPARANDUSKOMPLEKT SÜÜTEKÜÜNLAKEERETELE M14 X 1,25 Kood 5964 096 111 Mõõt Kood 14 x 1,25 x 7,0 0662 141 250 14 x 1,25 x 8,0 0662 141 251 14 x 1,25 x 9,4 0662 141 252 14 x 1,25 x 11,0 0662 141 253 14 x 1,25 x 15,0 0662 141 254 14 x 1,25 x 16,8 0662 141 255 Nimetus Kood Keermelõikur 0661 014 250 Faasilõikur 0661 014 251 Paigaldaja 0661 014 252 Keermeparandustööriistade komplekt M14x1,25 Kood 0661 014 125 (ei sisalda hülsse) Süüteküünal 150

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=