© AS Würth 08/24 PÖÖRLEV VIIL DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood KUD MX risthammastus 3 2,5 3 38 0616 003 000 6 4,7 6 50 0616 003 010 Risthammastus 8 7 52 0616 984 108 MX risthammastus 9,6 8 54 0616 003 031 Risthammastus 12 11,4 56 0616 984 112 Speed 6 4,7 50 0616 543 010 9,6 8 53 0616 543 031 12 11 56 0616 543 041 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood TRE MX risthammastus 12 21 6 66 0616 005 041 Speed 0616 545 041 DIN kood Hammastus Pea Ø mm Pea pikkus mm Võlli Ø mm Kogupikkus mm Kood B MX risthammastus 12 30 6 75 0616 006 041 Speed 0616 546 041 161
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=