Würth kataloog

W.TEC® FREE RUNNING KEERMEPARANDUSVEDRUD • Keermevedrude kasutamisega tagab oluliselt tugevama ühenduspunkti, eriti plastikutes ja pehmetes metallides • Keermeparandusvedru tagab optimaalse jõu jaotuse • Paindlik vedru kompenseerib keerme ja nurgavead • Vedrud on kuuma- ja korrosioonikindlad Vastupidavate ja kulumiskindlate keermete valmistamiseks. Sisekeere vastab standardile DIN 8140. Materjal Roostevaba teras A2 Pinnakate Katmata Mudel Free running Keerme tüüp Meeterkeere Keerme tüüp x läbimõõt Pikkus (I1) Välimine läbimõõt (d1) Tõus Puuri mõõt Minimaalne ava sügavus Nõutav keermestamise sügavus avas Kood Pakend (tk) M2 2 mm 2,5 mm 0,25 mm 2,1 mm 3,8 mm 3,4 mm 4627 2 2 100 M2 3 mm 2,5 mm 0,25 mm 2,1 mm 4,8 mm 4,4 mm 4627 2 3 100 M2 4 mm 2,5 mm 0,25 mm 2,1 mm 5,8 mm 5,4 mm 4627 2 4 100 M2 5 mm 2,5 mm 0,25 mm 2,1 mm 6,8 mm 6,4 mm 4627 2 5 100 M2 7,8 mm 2,5 mm 0,25 mm 2,1 mm 7,8 mm 7,4 mm 4627 2 6 100 M2 2,5 mm 3,15 mm 0,45 mm 2,6 mm 4,52 mm 4,07 mm 4627 2 25 100 M2,5 3,12 mm 3,15 mm 0,45 mm 2,6 mm 5,14 mm 4,7 mm 4627 25 312 100 M2,5 3,75 mm 3,15 mm 0,45 mm 2,6 mm 5,78 mm 5,33 mm 4627 25 375 100 M2,5 5 mm 3,15 mm 0,45 mm 2,6 mm 7,03 mm 6,58 mm 4627 25 5 100 M2,5 6,25 mm 3,15 mm 0,45 mm 2,6 mm 8,28 mm 7,83 mm 4627 25 625 100 M2,5 7,5 mm 3,15 mm 0,45 mm 2,6 mm 9,53 mm 9,08 mm 4627 25 75 100 M3 3 mm 3,6 mm 0,5 mm 3,2 mm 5,25 mm 4,75 mm 4627 3 3 10/100 M3 3,75 mm 3,6 mm 0,5 mm 3,2 mm 6 mm 5,5 mm 4627 3 375 100 M3 4,5 mm 3,6 mm 0,5 mm 3,2 mm 6,75 mm 6,25 mm 4627 3 45 10/100 M3 6 mm 3,6 mm 0,5 mm 3,2 mm 8,25 mm 7,75 mm 4627 3 6 10/100 M3 7,5 mm 3,6 mm 0,5 mm 3,2 mm 9,75 mm 9,25 mm 4627 3 75 10/100 M3 9 mm 3,6 mm 0,5 mm 3,2 mm 11,25 mm 10,75 mm 4627 3 9 10/100 M3,5 3,5 mm 4,4 mm 0,6 mm 3,7 mm 6,2 mm 5,6 mm 4627 35 35 100 M3,5 5,25 mm 4,4 mm 0,6 mm 3,7 mm 7,95 mm 7,35 mm 4627 35 525 100 M3,5 7 mm 4,4 mm 0,6 mm 3,7 mm 9,7 mm 9,1 mm 4627 35 7 100 M3,5 8,75 mm 4,4 mm 0,6 mm 3,7 mm 11,45 mm 10,85 mm 4627 35 875 100 M3,5 10,5 mm 4,4 mm 0,6 mm 3,7 mm 13,2 mm 12,6 mm 4627 35 105 100 M4 4 mm 5 mm 0,7 mm 4,2 mm 7,15 mm 6,45 mm 4627 4 4 10/100 M4 5 mm 5 mm 0,7 mm 4,2 mm 8,15 mm 7,45 mm 4627 4 5 100 M4 6 mm 5 mm 0,7 mm 4,2 mm 9,15 mm 8,45 mm 4627 4 6 10/100 M4 8 mm 5 mm 0,7 mm 4,2 mm 11,15 mm 10,45 mm 4627 4 8 10/100 M4 10 mm 5 mm 0,7 mm 4,2 mm 13,5 mm 12,45 mm 4627 4 10 10/100 M4 12 mm 5 mm 0,7 mm 4,2 mm 15,15 mm 14,45 mm 4627 4 12 10/100 M5 5 mm 6 mm 0,8 mm 5,2 mm 8,6 mm 7,8 mm 4627 5 5 10/100 M5 6,25 mm 6 mm 0,8 mm 5,2 mm 9,85 mm 9,05 mm 4627 5 625 100 M5 7,5 mm 6 mm 0,8 mm 5,2 mm 11,1 mm 10,3 mm 4627 5 75 10/100 M5 10 mm 6 mm 0,8 mm 5,2 mm 13,6 mm 12,8 mm 4627 5 10 10/100 152

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=