Würth kataloog

Keerme tüüp x läbimõõt Pikkus (I1) Välimine läbimõõt (d1) Tõus Puuri mõõt Minimaalne ava sügavus Nõutav keermestamise sügavus avas Kood Pakend (tk) M14 42 mm 16,6 mm 2 mm 14,5 mm 51 mm 49 mm 4627 14 42 100 M16 12 mm 18,6 mm 2 mm 16,5 mm 21 mm 19 mm 4627 16 12 100 M16 16 mm 18,6 mm 2 mm 16,5 mm 25 mm 23 mm 4627 16 16 10/50 M16 20 mm 18,6 mm 2 mm 16,5 mm 29 mm 27 mm 4627 16 20 100 M16 24 mm 18,6 mm 2 mm 16,5 mm 33 m 31 mm 4627 16 24 10/50 M16 32 mm 18,6 mm 2 mm 16,5 mm 41 mm 39 mm 4627 16 32 10/50 M16 40 mm 18,6 mm 2 mm 16,5 mm 49 mm 47 mm 4627 16 40 10/50 M16 48 mm 18,6 mm 2 mm 16,5 mm 57 mm 55 mm 4627 16 48 10/50 M18 18 mm 21,3 mm 2,5 mm 18,5 mm 29,25 mm 26,75 mm 4627 18 18 100 M18 22,5 mm 21,3 mm 2,5 mm 18,5 mm 33,75 mm 31,25 mm 4627 18 225 100 M18 27 mm 21,3 mm 2,5 mm 18,5 mm 38,25 mm 35,75 mm 4627 18 27 100 M18 36 mm 21,3 mm 2,5 mm 18,5 mm 47,25 mm 44,75 mm 4627 18 36 100 M18 45 mm 21,3 mm 2,5 mm 18,5 mm 56,25 mm 53,75 mm 4627 18 45 25 M20 15 mm 23,2 mm 2,5 mm 20,5 mm 26,25 mm 23,75 mm 4627 20 15 50 M20 20 mm 23,2 mm 2,5 mm 20,5 mm 31,25 mm 28,75 mm 4627 20 20 100 M20 25 mm 23,2 mm 2,5 mm 20,5 mm 36,25 mm 33,75 mm 4627 20 25 50 M20 30 mm 23,2 mm 2,5 mm 20,5 mm 41,25 mm 38,75 mm 4627 20 30 50 M20 40 mm 23,2 mm 2,5 mm 20,5 mm 51,25 mm 48,75 mm 4627 20 40 50 M20 50 mm 23,2 mm 2,5 mm 20,5 mm 61,25 mm 58,75 mm 4627 20 50 25 M22 16,5 mm 25,6 mm 2,5 mm 22,5 mm 27,25 mm 25,25 mm 4627 22 165 50 M22 22 mm 25,6 mm 2,5 mm 22,5 mm 31 mm 29 mm 4627 22 22 50 M22 27,5 mm 25,6 mm 2,5 mm 22,5 mm 36,5 mm 34,5 mm 4627 22 275 50 M22 33 mm 25,6 mm 2,5 mm 22,5 mm 42 mm 40 mm 4627 22 33 50 M22 44 mm 25,6 mm 2,5 mm 22,5 mm 53 mm 51 mm 4627 22 44 50 M22 55 mm 25,6 mm 2,5 mm 22,5 mm 64 mm 62 mm 4627 22 55 25 M22 66 mm 25,6 mm 2,5 mm 22,5 mm 77,25 mm 74,75 mm 4627 22 66 25 M24 24 mm 28,1 mm 3 mm 24,5 mm 37,5 mm 34,5 mm 4627 24 24 10 M24 36 mm 28,1 mm 3 mm 24,5 mm 49,5 mm 46,5 mm 4627 24 36 25 M24 48 mm 28,1 mm 3 mm 24,5 mm 61,5 mm 58,5 mm 4627 24 48 25 M24 60 mm 28,1 mm 3 mm 24,5 mm 73,5 mm 70,5 mm 4627 24 60 25 M24 72 mm 28,1 mm 3 mm 24,5 mm 85,5 mm 82,5 mm 4627 24 72 25 M30 30 mm 34,5 mm 3,5 mm 30,5 mm 45,75 mm 42,25 mm 4627 30 30 5 M30 45 mm 34,5 mm 3,5 mm 30,5 mm 60,75 mm 57,25 mm 4627 30 45 10 M33 33 mm 37,5 mm 3,5 mm 33,5 mm 48,75 mm 45,25 mm 4627 33 33 5 M33 49,5 mm 37,5 mm 3,5 mm 33,5 mm 65,25 mm 61,75 mm 4627 33 495 5 M33 66 mm 37,5 mm 3,5 mm 33,5 mm 81,75 mm 78,25 mm 4627 33 66 5 M36 36 mm 42 mm 4 mm 37 mm 54 mm 50 mm 4627 36 36 5 M36 54 mm 42 mm 4 mm 37 mm 72 mm 68 mm 4627 36 54 5 M36 72 mm 42 mm 4 mm 37 mm 90 mm 86 mm 4627 36 72 5 M39 58,5 mm 45 mm 4 mm 40 mm 76,5 mm 72,5 mm 4627 39 585 5 Paigaldamise järel vastab keermetäpsus tolerantsiklassile H6. Paigaldamine 1. Puurige ava või puurige kahjustatud keere üle 2. Keermestage ava kas tavalise või valtsiva keermetapiga 3. Paigaldage keermeparandusvedru 4. Kergelt koputades eemaldage vedru sissekeeramiseks vajalik osa W.TEC® FREE RUNNING KEERMEPARANDUSVEDRUD 154

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=