Würth kataloog

Keermeparandusvedru tagab optimaalse jõu jaotuse • Paindlik vedru kompenseerib keerme ja nurgavead • Vedrud on kuuma- ja korrosiooni-kindlad Vastupidavate ja kulumiskindlate keermete valmistamiseks. Sisekeere vastab standardile DIN 8140. Keermevedrude kasutamine tagab oluliselt tugevama ühenduspunkti, eriti plastikutes ja pehmetes metallides Materjal Roostevaba teras A2 Pinnakate Katmata Mudel Free running Keerme tüüp Meeterkeere Komplekti kood Nimetus Kood Kogus M3 4627 990 3 W.TEC vedru M3x4,5 mm 4627 3 45 10 W.TEC vedru M3x6 mm 4627 3 6 5 W.TEC vedru M3x7,5 mm 4627 3 75 5 W.TEC vedru keermetapp 4625 000 003 1 W.TEC paigaldustööriist 4625 000 120 1 W.TEC torn 4625 000 206 1 M4 4627 990 4 W.TEC vedru M4x6 mm 4627 4 6 10 W.TEC vedru M4x8 mm 4627 4 8 5 W.TEC vedru M4x10 mm 4627 4 10 5 W.TEC vedru keermetapp 4625 000 005 1 W.TEC paigaldustööriist 4625 000 122 1 W.TEC torn 4625 000 207 1 M5 4627 990 5 W.TEC vedru M5x7,5 mm 4627 5 75 10 W.TEC vedru M5x10 mm 4627 5 10 5 W.TEC vedru M5x12,5 mm 4627 5 125 5 W.TEC vedru keermetapp 4625 000 006 1 W.TEC paigaldustööriist 4625 000 123 1 W.TEC torn 4625 000 208 1 M6 4627 990 6 W.TEC vedru M6x9 mm 4627 6 9 10 W.TEC vedru M6x12 mm 4627 6 12 5 W.TEC vedru M6x15 mm 4627 6 15 5 W.TEC vedru keermetapp 4625 000 008 1 W.TEC paigaldustööriist 4625 000 124 1 W.TEC torn 4625 000 209 1 M8 4627 990 8 W.TEC vedru M8x12 mm 4627 8 12 10 W.TEC vedru M8x16 mm 4627 8 16 5 W.TEC vedru M8x20 mm 4627 8 20 5 W.TEC vedru keermetapp 4625 000 012 1 W.TEC paigaldustööriist 4625 000 127 1 W.TEC torn 4625 000 210 1 W.TEC® FREE RUNNING KEERMEPARANDUSVEDRUDE KOMPLEKTID 156

RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=