© AS Würth 08/24 Pikkus 200 mm Töötlemisjääkide eemaldamiseks • terasele, RST ja HST terasele • alumiiniumile • messingule • malmidele • plastile Mitmeotstarbeline tänu vahetatavatele teradele. Pöörleva tera abil saab avasid ja ääri töödelda nii seest- kui ka välisküljelt. 1 2 3 4 5 6 B E Tera nr Kasutamine Kood B10 1 Teras/Alu 0714 42 034 B10 HSCo 1 Teras/Alu/Rst/Hst 0714 42 035 B20 2 MS/malm 0714 42 036 B30 3 Õhukesed materjalid 0714 42 037 E100 4 Teras/Alu 0714 42 038 E100HSCo 4 Teras/Alu/Rst/Hst 0714 42 041 E200 5 MS/malm 0714 42 039 E300 6 Õhukesed materjalid 0714 42 040 KOLMNURK KAABITS SHAVIV KAABITS Kood 0715 74 54 Kood 0714 42 013 Kood 0714 42 012 Komplekt E Komplekt B Terad E100, E200, E300, teleskoopvars Terad B10, B20, teleskoopvars 167
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=