© AS Würth 08/24 Lameviil DIN 7261 Kolmnurkviil DIN 7261 Nelikantviil DIN 7261 Poolümar viil DIN 7261 Ümarviil DIN 7261 VIIL Mõõdud mm Kaal g Kood Pikkus Laius Paksus Kare Keskkare Peen 150 16 4,0 80 0714 61 05 0714 61 10 200 20 5,0 150 0714 61 01 0714 61 06 0714 61 11 250 25 6,3 220 0714 61 02 0714 61 07 0714 61 12 300 30 6,7 420 0714 61 03 0714 61 08 0714 61 13 Pikkus mm Laius mm Kaal g Karedus Kood 150 10 40 Keskkare 0714 61 19 200 14 110 0714 61 20 250 17 210 0714 61 21 Pikkus mm Laius mm Kaal g Karedus Kood 250 10 170 Keskkare 0714 61 31 Pikkus mm Ø mm Kaal g Karedus Kood 150 6,3 35 Keskkare 0714 61 49 200 8,0 70 0714 61 50 250 10,0 130 0714 61 51 300 12,5 240 0714 61 52 Pikkus mm Laius mm Paksus mm Kaal g Karedus Kood 150 16,0 5,3 60 Keskkare 0714 61 37 200 20,0 6,7 120 0714 61 38 250 25,0 8,3 200 0714 61 39 300 30,4 8,7 460 0714 61 40 169
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=