© AS Würth 06/24 * – Täiskeere Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M6 8 0084 6 8 0097 6 8 10 0084 6 10 0083 6 10 0097 6 10 10 0097 06 10* 12 0084 6 12 0083 6 12 0097 6 12 14 0084 6 14 16 0084 6 16 0083 6 16 0097 6 16 18 0084 6 18 20 0084 6 20 0083 6 20 0097 6 20 25 0084 6 25 0083 6 25 0097 6 25 30 0084 6 30 0083 6 30 0097 6 30 35 0084 6 35 0083 6 35 0097 6 35 40 0084 6 40 0083 6 40 0097 6 40 45 0084 6 45 0083 6 45 0097 6 45 50 0084 6 50 0083 6 50 0097 6 50 55 0084 6 55 0083 6 55 0097 6 55 60 0084 6 60 0083 6 60 0097 6 60 65 0084 6 65 0097 6 65 70 0084 6 70 0083 6 70 0097 6 70 70 0097 06 70 * 75 0084 6 75 0097 6 75 80 0084 6 80 0083 6 80 90 0084 6 90 0083 6 90 0097 6 90 100 0084 6 100 0083 6 100 120 0084 6 120 0083 6 120 150 0084 6 150 Ø mm L mm 8.8 Tsingitud 12.9 Pinnakatteta A4-70 Happekindel M8 10 0084 8 10 0083 8 10 0097 8 10 12 0084 8 12 0083 8 12 0097 8 12 16 0084 8 16 0083 8 16 0097 8 16 18 0084 8 18 20 0084 8 20 0083 8 20 0097 8 20 25 0084 8 25 0083 8 25 0097 8 25 30 0084 8 30 0083 8 30 0097 8 30 35 0084 8 35 0083 8 35 0097 8 35 40 0084 8 40 0083 8 40 0097 8 40 45 0084 8 45 0083 8 45 0097 8 45 50 0084 8 50 0083 8 50 0097 8 50 55 0084 8 55 0083 8 55 0097 8 55 60 0084 8 60 0083 8 60 0097 8 60 65 0084 8 65 0083 8 65 70 0084 8 70 0083 8 70 0097 8 70 75 0084 8 75 0083 8 75 80 0084 8 80 0083 8 80 0097 8 80 90 0084 8 90 0083 8 90 0097 8 90 100 0084 8 100 0083 8 100 0097 8 100 110 0083 8 110 0097 8 110 120 0084 8 120 0083 8 120 0097 8 120 130 0083 8 130 140 0084 8 140 0083 8 140 150 0084 8 150 0083 8 150 SISEKUUSKANTPOLT Silinderpea DIN 912 ISO 4762 8.8 Tsingitud (C1) 12.9 Pinnakatteta Happekindel A4-70 (C4) *- Happekindel A4-80 * – A4-80 171
RkJQdWJsaXNoZXIy NzYwOTI=